Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 990
>
Wellness
>
Artikel
BEAUTIFLY My Blade Silky Körperepilierer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
990I-MY-BLADE
Hersteller:
BEAUTIFLY
Herst.-Nr.:
MY-BLADE
EAN/GTIN:
5903003701293
Suchbegriffe:
Beautifly
Epilierer
Elektrischer Epilierer
Epilierer für verschiedene Körperte...
Ein Schönheitsgerät, das 5in1-Pflege bietet. Die leicht austauschbaren Aufsätze auf dem Kopf helfen Ihnen bei der Pflege Ihres gesamten Körpers. Das Set enthält Aufsätze für die Enthaarung, die Rasur, die Ganzkörpermassage, eine Bürste für das Peeling abgestorbener Haut und eine elektrische Fußfeile. Außerdem verfügt das Gerät über mehrere Aufsätze, die den Behandlungseffekt verbessern und schnelle Ergebnisse liefern.
Features
5 Köpfe für Ganzkörperbehandlungen
5 Aufsätze
2 Geschwindigkeiten
LED-Beleuchtung
Wasserdicht IPX6
Komfortabler Griff
Technische Daten
Batterien: 2x 600 mA Ni-Mh
Aufladezeit: 8 h
Betriebszeit: 30-40 Minuten
Stromzufuhr: AC100-120V/220-240V
Leistung: 3W
Wasserdicht: IPX 6
Auswechselbare Spitzen: Enthaarungsgerät, Rasierapparat, Bürste, Massagegerät, Peeling-Adapter, Gebrauchsanweisung
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 990
>
Wellness
Weitere Suchbegriffe:
Enthaarung
,
Haarentfernung
,
Intelligentes Gerät
,
intelligente persönliche Gegenständ...
,
Gerät
,
Schönheit
,
Schönheit Technologie
,
Ausrüstung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,97*
Sonstiges
ERGOLEBEN GS120TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte)
Quinta
EL0001
ab € 69,39*
Sonstiges
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
noerden
MINIMIB
ab € 45,87*
Sonstiges
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design
10032
ab € 39,96*
Sonstiges
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,77*
Sonstiges
ISMARTGATE Standard Mini Garage kabellos WLAN Fernsteuerung und Überwachung Kompatibel Google Assistant Alexa iFTTT
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen