Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-VM4RB Herst.-Nr.: VM4RB EAN/GTIN: 0852153014515 |
| |
|
| | |
| Verhindert Verdrehen des Unterarms für Komfort und Gesundheit Die patentierte Form unterstützt Ihre Hand in Ihrer aufrechten Haltung, die ein Verdrehen des Unterarms vermeidet. Viele Anwender, darunter Ärzte, Ergonomen und Physiotherapeuten, berichten über den höchsten Komfort dieser Maus und sogar über weniger Schmerzen im Handgelenk.
Die Form ist mit Bedacht für eine kompromisslose Bedienung gewählt. Die einfach zu erreichenden, programmierbaren Tasten erhöhen den Komfort während des Gebrauchs, da die Finger nun nicht mehr verrenkt und verdreht werden müssen, um die Tasten bedienen zu können.
Die verbesserte Daumenauflage wurde für noch mehr Komfort umgestaltet. Die erweiterte Lippe entlang der unteren Kante verhindert, dass die Finger vom Reiben über den Schreibtisch verletzt werden.
Die Geschwindigkeitskontrolle ermöglicht eine bequeme Anpassung des optischen Sensors, sogar ohne die Maus loszulassen. Die LEDs zeigen dabei an, welche Geschwindigkeit eingestellt wurde. Der winzige Empfänger wird ganz einfach mit dem Computer verbunden.
Leistungsstarker und intuitiver Treiber – der Evoluent Maus Manager bietet eine umfangreiche, aber dennoch sehr benutzerfreundliche Funktionalität, mit dessen Hilfe die 6 Tasten problemlos nach den Wünschen des Anwenders programmiert werden können.
Diese vertikale Maus lässt sich mit allen bluetoothfähigen Mac Computern verbinden. Diese Maus ist nicht mit Windows-Betriebssystemen kompatibel. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Bluetooth | Wireless: | nein | Anzahl der Tasten: | 6 inklusive Scrollrad | Ausführung: | Rechtshänder | Farbe: | weiß mit grau | Scrollfunktion: | ja | Kompatibilität: | Mac OS X 10.5 oder neuer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Bluetooth, Maus für Tablet, Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, mouse bluetooth funk, bluetooth maus, Mausersatz, Ergonomie, ergonomisch, rechts, links, Bluetooth, Mac, Vertical Mouse |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,13* | € 94,58* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 75,49* | € 95,04* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 75,50* | € 95,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 77,54* | € 97,65* | | | | Lager 990 | | | | | | € 3,90* | ab € 79,04* | € 99,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 990 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 990 | | Versand: Lager 990 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|