Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WITTY Power Akku Schoner für Handys ASO schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-WB
Hersteller:
     WITTY
Herst.-Nr.:
     WB
EAN/GTIN:
     8050713450014
Suchbegriffe:
Witty
Batterieschoner
Batteriewächter
Akku Schoner
Warum verlieren unsere Smartphones so schnell an Akkuleistung?
Die in unseren Geräten enthaltenen Lithium-Batterien haben einen natürlichen Lebenszyklus, der durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann. Einer davon ist das nächtliche - oder generell lange - Aufladen, das im Durchschnitt 8 Stunden pro Nacht dauert und die Kapazität der Lithium-Ionen-Zellen negativ beeinflusst. Die Batterie wird nämlich auf ihrer Ladeschlussspannung von 4,35 V gehalten, selbst wenn sie 100 % erreicht hat, um sicherzustellen, dass sie sich während der Nacht nicht entlädt. Infolgedessen kann sich die Lebensdauer des Akkus sogar halbieren, sodass wir gezwungen sind, einen neuen Akku zu kaufen oder das Gerät zu wechseln.

Innovative Technologie
Ein Team von Elektronik-, Maschinenbau- und Managementingenieuren der Universität Sapienza in Rom hat eine Technologie entwickelt, die verhindern kann, dass die Lithium-Batterie von über USB aufladbaren, tragbaren Geräten länger als nötig auf ihrer Ladeschlussspannung von 4,35 V bleibt und so ihre Lebensdauer verdoppelt.

Die sogenannte ASO (Automatic Shut Off)-Technologie ermöglicht eine Steigerung der Geräteleistung, sodass der Benutzer seine Geräte in vollem Umfang genießen kann. Mit Witty revolutionieren Sie das (nächtliche) Aufladen Ihrer Geräte und machen Schluss mit dem Stress, der durch eine schwache Batterie entsteht.

Wie funktioniert ASO?
Der ASO (Automatic Shut Off) ist in der Lage, die vom Smartphone benötigte Energie vom Ladegerät abzulesen und dank eines Schalters die Batterie vom Netz zu trennen, wenn der Energiebedarf des Geräts gedeckt ist. Im Gegensatz zu allen anderen Ladereglern liest ASO nicht die Spannung oder Kapazität der Batterie, sondern analysiert den Stromfluss zwischen dem zu ladenden Gerät und dem Ladegerät. Durch das Trennen der Batterie bei voller Ladung wird verhindert, dass die Batterie auch nach dem Erreichen von 100 % auf der Ladeschlussspannung verbleibt, was für die Elektroden der Lithiumzellen äußerst schädlich ist, sodass die Batterie auf eine angenehmere Spannung abgesenkt werden kann und ihr Entladezyklus beginnt. Es ist, als würden Sie Ihre Muskeln nach einem intensiven Training entspannen.

ASO ist eine europäische Technologie Made in Italy, patentiert von Witty.

Plug and Play
Witty ist super einfach zu bedienen und verwaltet den Ladevorgang Ihres Geräts auf intelligente Weise.

1. Zwischen Ladegerät und Ladekabel einführen
2. Drücken Sie den Knopf
3. Ladevorgang läuft, mit ASO

Kompatibilität
Witty ist mit allen tragbaren Geräten kompatibel, die über USB Typ-A aufgeladen werden, wie Smartphones, Tablets, Smartwatches, Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher oder digitale Spiegelreflexkameras. Es ist mit Netzteilen bis zu 65 W kompatibel, aber die Ladung ist auf den USB-Standard von 4 A begrenzt. Es gibt keine Einschränkung des Betriebssystems, da es sowohl mit iOS als auch mit Android verwendet werden kann. HINWEIS: Das Produkt ist kompatibel mit iPhone 13, Samsung S21/S22, OnePlus 9 Pro, usw. (ab Version 11/12/21 verkauft).

ACHTUNG: Witty lädt jeweils nur ein Gerät auf. Wenn Sie eine drahtlose Basis verwenden, die mehrere Geräte aufladen kann, kann Witty nicht erkennen, wann das Gerät aufgeladen ist.
ACHTUNG: Witty ist möglicherweise nicht mit kabellosen Ladestationen kompatibel, die mit einer LED ausgestattet sind.
ACHTUNG: Witty ist nicht kompatibel mit Laptops, Notebooks und Ultrabooks.

Umweltfreundlich
Durch die effizientere Nutzung von Batterien reduziert Witty die Menge an Batterieabfall und verlangsamt die Lithiumgewinnung, die eine große Wasserverschwendung und CO2-Emissionen verursacht.

Lieferumfang
  • Witty Typ-A, schwarz
  • Schnellstartanleitung
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Akku Schoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,79*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,30*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,78*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,88*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,86*
Sonstiges
ismartgate
ISG-02WEU404
ab € 55,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.