Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann BIL 20 Drahtverbinder Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann BIL 20 Drahtverbinder Rot
Hirschmann BIL 20 Drahtverbinder Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29814648
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930176101
EAN/GTIN:
     4002044167141
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Buchse mit Isolierkopf und -ring zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke. Buchse mit Durchmesser 4 mm aus Messing verzinnt / vergoldet, mit Lötanschluss und M6 Gewinde.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyamid
Spannung
30 AC/60 DC V
Stromstärke
32 A
Impedanz
0.005 Ohm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,54*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,16*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.