Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 8-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 8-pol.
Produktfoto: MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 8-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80601920
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1757077
EAN/GTIN:
     4017918029609
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 8-pol., RM 5,08
Herst.-Nr.: 1757077

Phoenix Reihenklemmenstecker der MSTB-Stecker-Familie, Serie CLASSIC COMBICON.
Steckrichtung parallel zur Leiterachse.

Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,6145*
€ 2,9145*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,6626*
€ 2,9626*
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,9907*
€ 3,3307*
50
Frei Haus
ab € 3,0772*
€ 3,4272*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,14741*
€ 3,50741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9145*
€ 3,46826
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6145*
€ 3,11126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 145,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 0,438*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733198
ab € 0,6244*
Zubehör
Phoenix Contact
1733208
ab € 0,665*
Zubehör
Phoenix Contact
1803921
ab € 2,477*
Zubehör
Phoenix Contact
1783779
ab € 2,487*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7041*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1759075
ab € 0,9104*
Zubehör
Phoenix Contact
1755794
ab € 0,9104*
Zubehör
Phoenix Contact
1757307
ab € 1,0654*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.