Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku FG21202, 12V, 12 Ah, Faston 6,3mm, VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Bleiakku FG21202, 12V, 12 Ah, Faston 6,3mm, VdS
Produktfoto: Bleiakku FG21202, 12V, 12 Ah, Faston 6,3mm, VdS
Artikel-Nr.:
     995E-91022938
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG21202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku

Blei-Akku FIAMM FG21202 12V, 12Ah

Wartungsfreier Blei-Akku im schlagfesten ABS-Gehäuse, der in allen Lagen, außer dauerhaft kopfüber, installiert und betrieben werden kann. Optimal für Anwendungen im Standby-Betrieb.

  • Nennspannung: 12V
  • Kapzazität: 12Ah
  • Anschluß: Faston 6.3 mm
  • VdS-Zulassung, Nr. G116015
  • Gebrauchsdauer nach EUROBAT: 3-5 Jahre
  • Wartungsfreie VRLA Technologie
  • Abmessungen L x B x H = 151 x 98 x 95 mm
  • Gewicht: 3.8 kg
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Kapazität:
12 Ah
Hersteller:
Fiamm
... > Lager 995 > Bleiakkus > PBQ
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,29*
€ 36,99*
21 Tage
100
€ 4,95*
ab € 29,50*
€ 38,91*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 30,33*
€ 39,75*
Lager 995
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 32,57*
€ 43,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 32,64*
€ 46,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 32,04*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,50*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,47*
Zubehör
Quality Batteries
Q540
ab € 1,02*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,8574*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,32*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.