Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 997-6442684 Herst.-Nr.: 6442684 EAN/GTIN: 4002390051064 |
| |
|
| | |
| Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit. - Top Qualität
- Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Designed by MAUL
- Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork
- Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
- Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
- Quer- oder Hochformat
- Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
- Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
- Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
- Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Anwendung wahlweise im Hoch- oder Querformat. Inklusive Montagematerial | Farbe: | grau | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Verpackung: | Karton | Ablageschale vorhanden: | Nein | Breite der Tafel: | 150 | Farbe des Rahmens: | silbereloxiertes Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 100 | Oberflächenbeschaffenheit: | pinnfähige Kork-Oberfläche | Masse Gewicht: | 10,682 | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | beidseitig verwendbar: | Nein | Material der Rückseite: | Pappe | Material der Vorderseite: | Kork | Herstellerproduktbezeichnung: | Pinnboard MAULstandard | Zubehör für die Wandbefestigung: | Inklusive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork, pinboard |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 997 | | | | | | € 45,00* | ab € 42,98* | € 57,17* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,16* | € 72,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,72* | € 72,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 60,80* | € 81,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 58,74* | € 81,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 997 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 997 | | Versand: Lager 997 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 45,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 997 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|