Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Nassklebeband, braun, NP 75:70 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-580022
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     580022
EAN/GTIN:
     4066300580228
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Packband
Packklebeband
WIHEDÜ-Kraftpack 75 g/qm, 70mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, braun, garantiert geruchslos, glatt, nicht gerippt, 200m lang, OHNE Innenhülse
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Beite:
70 mm
Farbe:
braun
Material:
Natron-Kraftpapier
Kleber:
Stärkeleim
Eigenschaft:
geruchslos
Weitere Suchbegriffe: Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband braun, papier packband, Papierklebebeband, Klebeband, Verpackungsband, Kraftpack, Kraftpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 7,21* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
580011
ab € 3,50*
Ähnlich
Willy Heckmann
580012
ab € 3,58*
Ähnlich
Willy Heckmann
580040
ab € 8,14*
Ähnlich
Willy Heckmann
580041
ab € 9,47*
Ähnlich
Willy Heckmann
580015
ab € 4,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
580021
ab € 5,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
580049
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.