Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Nassklebeband, weiß, NPW 60:40 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-580049
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     580049
EAN/GTIN:
     4066300580495
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Packband
Packklebeband
WIHEDÜ-Kraftpack 60 g/qm, 40mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, weiß, garantiert geruchslos, glatt, nicht gerippt, 200m lang
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Beite:
40 mm
Farbe:
braun
Material:
Natron-Kraftpapier
Kleber:
Stärkeleim
Eigenschaft:
geruchslos
Weitere Suchbegriffe: Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband braun, papier packband, Papierklebebeband, Klebeband, Verpackungsband, Kraftpack, Kraftpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,55* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
580013
ab € 5,16*
Ähnlich
Willy Heckmann
580033
ab € 7,16*
Ähnlich
Willy Heckmann
580037
ab € 8,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
580051
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.