Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYSTEM Schneidständer, senkrecht, BxTxH: 800x880x1550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-596014
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35112
EAN/GTIN:
     4030177006051
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
SYSTEM Schneidständer für Papier, Wellpappe oder Folie, senkrecht, BxTxH: 800x880x1550mm max. Rollenbreite: 1250mm, max. Rollendurchmesser: 800mm, max. Rollengewicht: 200kg
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
880 mm
Höhe:
1545 mm
Gewicht:
25,7 kg
Eigenschaft:
stufenlos einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packplatz, Arbeitstisch, Arbeitsplatz, Packstrasse, Verpackung, Versandplatz, Versandtisch, Schneiden, Schneidapparat, Papierschneider, Rollenschneider
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,21*
€ 485,59*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 456,40*
€ 516,12*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,19*
€ 523,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 435,39*
€ 523,87*
Lager 9Q5JF
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 495,80*
€ 561,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,44*
€ 668,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,06*
€ 652,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,21*
€ 616,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,41*
€ 607,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,80*
€ 590,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.