Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYSTEM Schneidständer, senkrecht, BxTxH: 800x880x1900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-596015
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35116
EAN/GTIN:
     4030177006075
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
SYSTEM Schneidständer für Papier, Wellpappe oder Folie, senkrecht, BxTxH: 800x880x1900mm max. Rollenbreite: 1600mm, max. Rollendurchmesser: 800mm, max. Rollengewicht: 200kg
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
880 mm
Höhe:
1895 mm
Gewicht:
27,7 kg
Eigenschaft:
stufenlos einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packplatz, Arbeitstisch, Arbeitsplatz, Packstrasse, Verpackung, Versandplatz, Versandtisch, Schneiden, Schneidapparat, Papierschneider, Rollenschneider
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,18*
€ 502,10*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 473,36*
€ 533,37*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,90*
€ 541,40*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 453,14*
€ 541,91*
Lager 9Q5JF
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 517,90*
€ 579,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,94*
€ 690,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,48*
€ 678,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,63*
€ 640,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,83*
€ 631,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,90*
€ 616,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,60*
ab € 110,00*
€ 5,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,74*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.