Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-491000551 Herst.-Nr.: 491000551 EAN/GTIN: 4006793642614 |
| |
|
| | |
| Diese hochwertige, 160 mm hohe Werkzeugtafel von PARAT kann 2-seitig mit Werkzeugen besteckt werden. Inkludiert sind je ein CP-7 Werkzeughalter für Werkzeuge bis 11 bzw. 15 mm Durchmesser. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Zweiseitige CP-7 Werkzeugtafel zum nachrüsten | Top Features: | hochwertiges Con-Pearl® Material | ideal für die Aufbewahrung von Schraubendrehern | Zubehör für alle Cargo-Werkzeugkoffer | Material: | Con-Pearl® | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 340.0 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,99* | € 26,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,04* | € 27,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,88* | € 27,24* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,59* | € 30,89* | | | | Lager 9TEU5 | 2 Tage | | | | | € 8,99* | ab € 29,85* | € 39,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|