Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9TEU5-5471000031 Herst.-Nr.: 5471000031 EAN/GTIN: 4006793471313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die NEW CLASSIC KingSize Plus Werkzeugtasche von PARAT ist aus robusten perforiertem Leder gefertigt und verfügt über eine gut durchdachte und praktische Inneneinrichtung. Die NEW CLASSIC KingSize Plus ist mit einer teilaufklappbaren Vorder- und Rückwand mit jeweils 9 bzw. 11 festen Schlaufen ausgestattet. Dies ermöglicht einen übersichtlichen und schnellen Zugriff auf das benötigte Arbeitsmaterial. Zusätzlich fasst eine feste Mittelwand rund 19 Werkzeuge. Sowohl im Deckel der Werkzeugtasche als auch an den Seitenwänden innen befinden sich weitere Halteschlaufen für beispielsweise Wasserwaage oder spezielle Zangen. In der praktischen Vortasche können Dokumente oder Kleinteile sicher untergebracht werden. Die Werkzeugtasche besitzt eine feste Bodenschale und ist mit einem Aluminiumrahmen verstärkt. Steckschlösser und ein zusätzlicher Verschlussriemen sichern den Inhalt vor unbefugtem Zugriff. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marketing Claim: | Schweres Werkzeug, leicht verstaut! | Top Features: | Vorder- und Rückwand teilaufklappbar | Mittelwand ist fest integriert | An allen Innenwänden befinden sich praktische Schlaufen zur Befestigung des Werkzeugs | Vordertasche für Dokumente und Kleinteile | Zwei Halteschlaufen zur Befestigung einer Wasserwaage | Breite innen: | 460.0 mm | Tiefe innen: | 210.0 mm | Höhe innen: | 340.0 mm | Material: | HDPE-Kunststoff | Rindsleder | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 2 Schlüssel | Gewicht: | 4600.0 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: werkzeugmappe leder, werkzeugtasche, elektriker, sanitär, xl, leer, leder, strapazierfähig, robuste, langlebig, schreiner, handwerker, unbestückt, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (36) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 115,24* | € 142,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 116,71* | € 143,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 117,51* | € 144,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 120,64* | € 147,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9TEU5 | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,99* | ab € 224,56* | € 261,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | ![](/p.gif) | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|