Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
CLASSIC Plus CP-7
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Parat
icecat
Lager 9TEU5
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9TEU5-581000171
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
581000171
EAN/GTIN:
4006793002692
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Der PARAT CLASSIC Plus CP-7 überzeugt durch das ausgeklügelte Ordnungssystem im Kofferinneren, welches rund 60 Werkzeuge fasst. Der CLASSIC Plus CP-7 ist mit den hochwertigen CP-7 Werkzeugtafeln ausgestattet: der CP-7 Werkzeughalter fasst durch eine intelligente Klemmwirkung Werkzeuge flexibel und fest ein, sodass selbst über Kopf das Werkzeug nicht raus fällt. Ruckzuck sind die Werkzeuge verstaut uns sofort auch wieder griffbereit. In der frei unterteilbaren 58 mm tiefen Bodenschale finden weitere Arbeitsutensilien ihren Platz. Stiftschlaufen und Visitenkartenfächer sowie zwei weitere kleine Staufächer sorgen für zusätzliche Ordnung. Der CLASSIC Plus CP-7 besticht zusätzlich durch die rutschhemmende X-ABS Oberfläche und den bis zu 30 kg belastbaren Doppel-Aluminiumrahmen. Die praktischen Rasterschaniere mit Kofferdeckel-Arretierung geben einen schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Praktische Kippzylinderschlösser verhindern einen ungewollten Zugriff, die integrierten Bodengleiter schützen sowohl den Arbeitsuntergrund als auch den Werkzeugkoffer vor Abnutzung. Abgerundet wird das CLASSIC-Modell mit dem ergonomisch geformten PARAT Tragegriff mit integrierten Fingerdimpeln, Soft-Touch-Oberfläche und praktischer Rasterfunktion.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Überzeugt durch das ausgeklügelte Ordnungssystem!
Top Features:
Dokumentenfach im Kofferdeckel | Robustes Design dank Kofferschalen aus X-ABS-Kunststoff | 4 CP-7-Werkzeughalter in Durchmessern von 11-26 Millimeter | Bodenschale zur freien Unterteilung mit einer Höhe von 58 Millimetern
Breite innen:
460.0
Tiefe innen:
190.0
Höhe innen:
310.0
Material:
X-ABS-Kunststoff | Aluminium | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
5000.0 g
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 9TEU5
>
Koffer
Weitere Suchbegriffe:
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
werkzeugkoffer leer alu
,
lehrlingskoffer
,
lehrlingskoffer ohne werkzeug
,
werkzeugkoffer
,
unbestückt
,
leer
,
elektriker
,
sanitär
,
handwerker
,
schreiner
,
robust
,
kunststoff
,
hartschale
,
langlebig
,
aluminiumrahmen
,
bodenschale
,
flugtauglich
,
halterung
,
schwarz
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
27 Tage
nicht lagernd
35
Frei Haus
ab € 133,91*
€ 140,65*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 124,22*
€ 143,97*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 144,60*
Lager 7NBYA
7 Tage
85
1
Frei Haus
ab € 129,18*
€ 157,45*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,99*
ab € 297,60*
€ 329,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,36*
€ 391,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,58*
€ 387,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,19*
€ 361,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,60*
€ 354,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9TEU5
Versand:
Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandklammern-Set
Parat
900007988
ab € 2,71*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 12
Parat
5990827991
ab € 4,94*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 8
Parat
5990826991
ab € 3,96*
Zubehör
Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
ab € 3,36*
Zubehör
Lochtafel
Parat
497000171
ab € 9,27*
Zubehör
Nachrüst-Set TSA LOCK™
Parat
900043999
ab € 26,01*
Zubehör
Nachrüst-Set Zahlenschloss L/R
Parat
900044999
ab € 22,72*
Zubehör
PARASHERPA
Parat
5990850991
ab € 42,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen