Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
CLASSIC Plus TSA LOCK™ CP-7
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Parat
icecat
Lager 9TEU5
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9TEU5-581070171
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
581070171
EAN/GTIN:
4006793001114
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der PARAT CLASSIC Plus TSA LOCK™ CP-7 Werkzeugkoffer mit intelligentem TSA LOCK™ dient jedem flugreisenden Handwerker als optimaler Arbeitsbegleiter. Durch den robusten Doppel-Aluminiumrahmen sowie der extrem stabilen, rutschhemmenden X-ABS-Kunststoffhülle ist der Klassiker aus der CLASSIC-Werkzeugkofferreihe zusammen mit dem integrierten TSA LOCK™ absolut flugtauglich. Der Vorteil des TSA LOCK™ liegt darin, dass Gepäckstücke mit TSA LOCK™ von Sicherheitsbehörden (z.B. am Flughafen) unbeschädigt geöffnet und geprüft werden können. Der Koffer besitzt eine große Bodenschale mit Abdeckplatte für größere Gerätschaften sowie mehrere CP-7 Werkzeugtafeln für bis zu 60 Utensilien. Im Deckel lassen sich zwei kleine Fächer für Visitenkarten und zwei Stiftschlaufen sowie ein zusätzliches Dokumentenfach finden. Wie alle Modelle aus der CLASSIC-Serie besitzt der CLASSIC Plus TSA LOCK™ CP-7 den exklusiven PARAT Tragegriff: Die angenehme Soft-Touch-Oberfläche ist extrem resistent gegen Schweiß, Öle und Feuchtigkeit. Zudem sorgen eingelassene Fingerdimpel für ein höchstes Maß an Tragekomfort, selbst über mehrer Etagen hinweg. Die schützenden Bodengleiter gehören ebenfalls zu den Leistungsmerkmalen dieses PARAT Premium-Werkzeugkoffers - sie schützen sowohl empfindlich Arbeitsuntergründe als auch den Koffer selbst vor Abnutzung und Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Top Features:
Dokumentenfach im Kofferdeckel | Robustes Design dank Kofferschalen aus X-ABS-Kunststoff | 4 CP-7-Werkzeughalter in Durchmessern von 11-26 Millimeter | Bodenschale zur freien Unterteilung mit einer Höhe von 58 Millimetern | TSA LOCK™ Sicherheitsschlösser für den sicheren Transport auch auf Flugreisen
Breite innen:
460.0 mm
Tiefe innen:
190.0 mm
Höhe innen:
310.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
5000.0 g
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 9TEU5
>
Koffer
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
parat werkzeugkoffer kunststoff
,
lehrlingskoffer
,
lehrlingskoffer parat
,
werkzeugkoffer
,
unbestückt
,
leer
,
elektriker
,
sanitär
,
handwerker
,
schreiner
,
robust
,
kunststoff
,
hartschale
,
langlebig
,
aluminiumrahmen
,
bodenschale
,
flugtauglich
,
halterung
,
tsa
,
schwarz
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
26 Tage
nicht lagernd
35
Frei Haus
ab € 141,09*
€ 152,55*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 159,81*
€ 196,79*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 154,71*
€ 196,79*
Lager 7NBYA
6 Tage
35
1
Frei Haus
ab € 170,48*
€ 218,35*
Lager 9TEU5
2 Tage
unbekannt
1
€ 8,99*
ab € 313,15*
€ 368,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,41*
€ 438,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,62*
€ 432,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,74*
€ 386,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9TEU5
Versand:
Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandklammern-Set
Parat
900007988
ab € 2,74*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 12
Parat
5990827991
ab € 4,95*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 8
Parat
5990826991
ab € 3,96*
Zubehör
Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
ab € 3,36*
Zubehör
Lochtafel
Parat
497000171
ab € 9,25*
Zubehör
Nachrüst-Set Zahlenschloss L/R
Parat
900044999
ab € 22,72*
Zubehör
PARASHERPA
Parat
5990850991
ab € 42,22*
Zubehör
Werkzeugklammern für Lochtafel
Parat
900008988
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen