Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9TEU5-5990832991 Herst.-Nr.: 5990832991 EAN/GTIN: 4006793001992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rund 33 Werkzeuge finden im stylischen PARAT BASIC Tool Softbag M Platz und können so einfach und bequem von Arbeitseinsatz zu Arbeitseinsatz transportiert werden. Für Ordnung sorgen dabei neben einem großzügigen Hauptfach rund acht Einsteckfächer, acht Gummischlaufen sowie zwei weitere große Staufächer im Tascheninneren. Sieben weitere außenliegende Fächer, zwei davon verschließbar, sowie ein Maßbandhalter aus Metall, ein Einschub für ein Adressetikett, als auch zwei Zurrschleifen für eine Wasserwaage halten zudem weiteres Arbeitsequipment sicher und ordentlich verstaut und schnell griffbereit. Der PARAT BASIC Tool Softbag M lässt sich dank seines geringen Eigengewichtes, der hochwertigen Tragegriffe und des praktischen Schultergurtes selbst im befüllten Zustand bequem transportieren. Der kunststoffverstärkte Taschenboden als auch die hochwertige Verarbeitung machen den Tool Softbag M von PARAT zu einem langlebigen Arbeitsbegleiter. Integrierte Bodengleiter schützen zudem Arbeitsuntergründe und die Tasche selbst vor Beschädigungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marketing Claim: | Praktisch, robust, langlebig, ordentlich - PARAT Tool Softbag M. | Top Features: | kunststoffverstärkter Boden | mit Reißverschluss verschließbar | Einschub für Adressetikett | stabile Tragegriffe | großes Hauptfach | Material: | Nylon | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | Schultergurt | Gewicht: | 2000.0 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche rot, elektriker, sanitär, unbestückt, mittelgroß, langlebig, robust, kunststoff, handlich, nylon, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 23,66* | € 31,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 23,54* | € 32,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 24,22* | € 32,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 24,72* | € 32,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9TEU5 | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 8,99* | ab € 56,48* | € 69,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 277,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | ![](/p.gif) | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|