Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC KingSize Roll neo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLASSIC KingSize Roll neo
CLASSIC KingSize Roll neo
CLASSIC KingSize Roll neo
CLASSIC KingSize Roll neo
CLASSIC KingSize Roll neo
CLASSIC KingSize Roll neo
CLASSIC KingSize Roll neo
Artikel-Nr.:
     9TEU5-689500171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     689500171
EAN/GTIN:
     4006793002388
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Hier ist der Name Programm: Der CLASSIC KingSize Roll neo von PARAT mit Doppel-Aluminiumrahmen und robuster, rutschfester X-ABS Außenschale bietet wahrhaft königliche Platzverhältnisse. Bis zu 50 Werkzeuge lassen sich in zwei Werkzeugtafeln mit hochwertig genähten Einsteckfächern sicher verstauen; hinzu kommt eine frei unterteilbare, mit 88 mm extratiefe Bodenschale, die in der aktuellsten Version des Rollen-Werkzeugkoffers nicht nur mehr Platz bietet, sondern auch größere Werkzeuge fasst. Ein besonders cleveres Novum ist der Bodenplattenaufsteller, der jederzeit Zugriff auf die in der Bodenschale gelagerten Werkzeuge erlaubt, während der Anwender zugleich die in den Fächern der Abdeckplatte untergebrachten Utensilien erreicht. Außerdem an Bord des Raumwunders: eine neue Wasserwaagen-Halterung sowie die bewährten Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen und das Dokumentenfach im Kofferdeckel. Der mit bis zu 30 Kilogramm belastbare Trolley-Koffer (Leergewicht 8 Kilogramm) lässt sich komfortabel transportieren – dafür sorgen neben dem 4-fach-Teleskopauszug auch die nun noch größeren Leichtlaufrollen, die vor allem auf unebenen Flächen ihre Stärken ausspielen. On top integriert der CLASSIC KingSize Roll neo Rasterscharniere mit praktischer Kofferdeckelarretierung sowie Kippzylinderschlösser, die vor unbefugtem Zugriff schützen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Stauraum satt auf Rädern: der KingSize Koffer
Top Features:
Großes Innenraumvolumen von ca. 36 Litern | Stabile X-ABS-Kunststoffschalen | 50 vernähte Einsteckfächer für Werkzeuge | Große Bodenschale mit 88 Millimetern Höhe und freier Unterteilung | Große Rollendurchmesser erleichtert einen sicheren Transport auch auf unebenen Flächen
Breite innen:
470.0 mm
Teife innen:
210.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
8000.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, parat kunststoff-werkzeugkasten, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, koffersystem, langlebig, einsteckfächer, xl, rollkoffer, trolley, groß, flugtauglich, schwarz
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 205,78*
€ 241,75*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 208,15*
€ 243,24*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 209,06*
€ 244,05*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 220,28*
€ 253,06*
Lager 9TEU5
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,32*
€ 471,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,91*
€ 561,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,86*
€ 559,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,80*
€ 531,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,13*
€ 524,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,32*
€ 512,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 6,13*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,52*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Parat
596005551
ab € 22,26*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 8,85*
Zubehör
Parat
900012161
ab € 1,92*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 23,75*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 20,92*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,21*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.