Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Cube U10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
Artikel-Nr.:
     9TEU5-990590999
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     990590999
EAN/GTIN:
     4006793934993
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Für maximale Flexibilität sorgt der PARAPROJECT® Cube U10. Dank variabel verstellbarer Zwischenböden eignet sich das Multitalent für sechs, acht oder zehn iPads oder andere Tablets bis 11,6‘‘ – und zwar inklusive Schutzhüllen. Auch in Sachen Laden und Synchronisation ist beim PARAPROJECT® Cube U10 alles im grünen Bereich: So sorgen die USB-Daten-/Ladekabel mit Lightning-Connector im Zusammenspiel mit dem zentralen Netzteil für eine verlässliche Stromversorgung und eine plattformunabhängige Synchronisation (iOS, Android, Windows 10). Innen mit ABS-Kunststoff ausgekleidet und außen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, bleiben die Tablets durch Zahlenschloss und Diebstahlsicherung stets optimal geschützt. Mit den zwei seitlich integrierten Tragegriffen gestaltet sich der Transport des Cube U10 einfach und praktisch. Zudem besteht mit der optional lieferbaren Wandhalterung die Möglichkeit, die Aufbewahrungslösung fest an einem sicheren Platz zu montieren.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Cube U10 – sicher und vielseitig.
Top Features:
Schützen | Laden | Transportieren
Breite:
400.0 mm
Tiefe:
350.0 mm
Höhe:
425.0 mm
Material:
ABS-Kunststoff | Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
PARAPROJECT® CubeU10 | Geräteanschlusskabel, EU, Länge 1,80 m | USB-A Datenkabel auf USB-B Connector, Länge: 1 m | 10 USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector, Länge: 0,4 m | Diebstahlsicherung inkl. Befestigungsmaterial | Bedienungsanleitung
Gewicht:
1550.0 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 662,85*
€ 748,71*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 674,20*
€ 755,43*
Lager 9TEU5
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,04*
€ 876,31*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,31*
€ 1.042,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,81*
€ 1.038,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,49*
€ 1.012,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,05*
€ 986,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,04*
€ 938,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.