| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1169813 Herst.-Nr.: BR 320 005 EAN/GTIN: 5715205465015 |
| |
|
| | |
| PLUM Augenspülstation mit 2 Flaschen, in Wandbox, 500ml Natriumchloridlösung Leichte Anwendung mit ergonomischer Augenschale und Staubkappe. Durch Versiegelung ist ein Wiederbenutzen einer Flasche ausgeschlossen. - Haltbarkeitsdauer bis zu 3 Jahren. - CE-Zeichen, gem. DIN 12930. Sterile Natriumchloridlösung (0,9 %), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Zum Ausspülen von Staub, Schmutz, Splittern etc. Flasche à 500 ml. Station in staubdichter Wandbox (265 x 227 x 110 mm). Mit integriertem Piktogramm und Spiegel. Für Arbeitsplätze, an denen Staub und Schmutz anfallen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, 1000 ml plum augenspüllösung, augenspülflaschenhalterung plum, augenspülflaschenhalterung 1l, 118-1702, 4650, 5422726, wandhalterung für augenspülflasche |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 32,40* | € 39,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 34,20* | € 41,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 40,09* | € 48,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,44* | € 49,86* | | | | Lager 9WV87 | | | | | | € 12,95* | ab € 55,19* | € 65,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,05519* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|