Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Reinigung, Sterilisation und Aufbewahrung von medizinischen Instrumenten
>
Ultraschallreinigung
>
Ultraschallreinigungsgerät
>
Artikel
SONOREX DIGITEC DT 52, Ultraschallbad, 1,8l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9WV87-1170881
Hersteller:
BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
3205
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Bandelin
SONOREX DIGITEC DT 52, Hochleistungs-Ultraschallbad, 1,8 l
Anwendungen:
- Reinigung und Desinfektion von technischen Glaswaren (Büretten, Pipetten, Petrischalen, Laborgläser), Analysensieben, medizinischen Instrumenten, Metallteilen aller Art, Elektronikbauteilen.
- Entgasen von Bierproben zur Bestimmung von Alkoholgehalt, Stammwürze, Farbe, pH-Wert.
- Entgasen von Lebensmittelproben aus Konservendosen zur Bestimmung des Zinngehaltes.
- Extraktion von quartären Ammoniumverbindungen (QAV) aus Holz.
- Extraktion von Kräuterproben zur Bestimmung von Aflatoxinen (Auslöser für Befall von Nahrungsmitteln mit Schimmelpilzen).
- Extraktion von Bodenproben zur anschließenden Bestimmung von Kohlenwasserstoffen.
- Frost-Tausalz-Widerstandsprüfung (CDF-Test).
Ausstattung:
- PZT-Schwingsysteme.
- SweepTec®.
- Timer mit Minutenvorwahl oder Dauerbetrieb.
- ohne Heizung
- DEGAS.
- 230 V, 50 / 60 Hz, 115 V, 50 / 60 Hz.
- Sprühwassergeschütztes Edelstahlgehäuse.
... >
Arbeitsschutz, Sicherheit & Reinigung
>
Ultraschall
>
Ultraschallbäder
Weitere Suchbegriffe:
Ultraschallreinigungsgerät
,
ultraschall-reinigungsgerät bandelin
,
ultraschall reiniger
,
ultraschall-reinigungsgerät ohne heizung
,
3205
,
5877174
,
960733205
,
band3205
,
ultraschall-reiniger;ultraschall-reinigungsgerät;u
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 483,09*
€ 571,61*
Lager 272
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,06*
€ 670,82*
Lager 340
Frei Haus
ab € 632,44*
€ 737,87*
Lager 163
Frei Haus
ab € 594,72*
€ 767,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,61*
€ 680,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,21*
€ 677,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,01*
€ 648,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,76*
€ 625,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,09*
€ 574,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 483,09* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 9WV87
Versand:
Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimtech Saugfähige Faltwischtücher 7505 – 20 Beutel mit je 50 Wischtüchern, weiß
Kimberly-Clark
7505
ab € 10,38*
Zubehör
Edelstahldeckel D 1 B wird ersetzt durch D 52
BANDELIN electronic
3002
ab € 34,28*
Zubehör
Edelstahlkorb K 1 für RK 52/RK 52 H
BANDELIN electronic
3024
ab € 44,06*
Zubehör
Einsatzgefäß/Edelstahl 600 ml EB 05
BANDELIN electronic
340
ab € 39,11*
Zubehör
Einsatzgefäße für Ultraschall-Bäder SONOREX/SONOCOOL | Typ: PD 06*
BANDELIN electronic
299
ab € 16,92*
Zubehör
Einsatzkorb Spezial Sonorex KD 0
BANDELIN electronic
370
ab € 29,90*
Zubehör
Einsatzsiebkorb PD 04 Siebgewebe Kunststoff Ø 60 mm
BANDELIN electronic
126
ab € 15,93*
Zubehör
Gerätehalter GH 1
BANDELIN electronic
129
ab € 45,36*
Zubehör
Glasbecher komplett SD 0 6
BANDELIN electronic
330
ab € 16,09*
Zubehör
Griffverstellung GV3 Stufenlose Regulierung der
BANDELIN electronic
7509
ab € 27,41*
Zubehör
Lochdeckel für Ultraschall-Bäder SONOREX | Typ: DE 52
BANDELIN electronic
3016
ab € 29,56*
Zubehör
SONOREX FT 1 Folientest-Rahmen
BANDELIN electronic
3190
ab € 25,95*
Zubehör
SONOREX RG 2 Reagenzglashalter
BANDELIN electronic
279
ab € 108,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen