Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX DIGITEC DT 52 Ultraschallbad, Inhalt: 1,8 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3205
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Hochleistungs-Ultraschallreiniger für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche und leicht abwischbare Tastenbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer. Auf dem Anzeigedisplay lässt sich die verbleibende Reinigungsdauer übersichtlich ablesen. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Die zu Beginn des Reinigungsprozesses aktivierbare Entgasungsfunktion (Degas) verstärkt die Reinigungswirkung des Ultraschalls zusätzlich. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich. Innenmaß L x B x T: 150 x 140 x 100 mm
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,265 m
Verpackungsbreite:
0,275 m
Verpackungshöhe:
0,295 m
Verpackungsvolumen:
0,021498125 m³
Bruttogewicht:
2,983 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
1,8
Ultraschallspitzenleistung:
240 W
Nennleistung:
60 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 483,52*
€ 566,95*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,52*
€ 665,63*
Lager 340
Frei Haus
ab € 632,70*
€ 732,87*
Frei Haus
ab € 590,87*
€ 763,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,87*
€ 872,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,34*
€ 865,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,68*
€ 832,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,51*
€ 805,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,70*
€ 752,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 632,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
3002
ab € 34,24*
Zubehör
BANDELIN electronic
3024
ab € 44,23*
Zubehör
BANDELIN electronic
340
ab € 39,11*
Zubehör
BANDELIN electronic
299
ab € 16,93*
Zubehör
BANDELIN electronic
370
ab € 29,97*
Zubehör
BANDELIN electronic
126
ab € 15,93*
Zubehör
BANDELIN electronic
129
ab € 45,18*
Zubehör
BANDELIN electronic
330
ab € 16,05*
Zubehör
BANDELIN electronic
7509
ab € 27,47*
Zubehör
Kimberly-Clark
7505
ab € 10,89*
Zubehör
BANDELIN electronic
3016
ab € 29,63*
Zubehör
Bochem Instrumente
3046
ab € 33,97*
Zubehör
BANDELIN electronic
3190
ab € 25,96*
Zubehör
BANDELIN electronic
279
ab € 108,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.