Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsdübel IPL 95DS inkl. M8 Gew.-Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_IPL95DS.jpg
P_IPL95DS.jpg
Td_IPL95DS.jpg
T_IPLDS_de.jpg
M_IPLDS_1.jpg
M_IPLDS_2.jpg
M_IPLDS_3.jpg
M_IPLDS_4.jpg
A_IPLD_1.jpg
A_IPLD_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-ZG895IPLDS4
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     ZG895IPLDS4
EAN/GTIN:
     4250438916176
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel
Der CELO Isolationsdübel IPL 95DS ist eine innovative Neuheit auf dem Markt. Er bietet die perfekte und wärmebrückenfreie Lösung für die Befestigung von Regenfallrohren in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS): einfach, schnell, flexibel und justierbar! Der patentierte Dübel besteht aus einem einteiligen Dübel inklusive Dichtscheibe und einem Spezialgewindestift komplett vormontiert. Der Spezialgewindestift wird mit einer Zinklamellenbeschichtung oder in rostfreiem Edelstahl angeboten, so dass stets eine hohe Korrosionsbeständigkeit gewährleistet ist. Der innovative IPL 95DS lässt sich ohne Vorbohren verarbeiten. Für eine saubere Abdichtung sorgt eine vormontierte Dichtscheibe aus witterungsbeständigem Zellkautschuk. Mit dem um 25 mm justierbaren Spezialgewindestift kann der Abstand zwischen der Wand und dem Regenfallrohr einfach und exakt eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
IPL 95DS M8
Dübellänge [mm]:
95 mm
Innengewinde [mm]:
M10 mm
Anschlussgewinde:
M8
Schraubenlänge [mm]:
60 mm
Antrieb:
Dübel: SW17, Stift SW13/TX25
Einschraubtiefe [mm]:
20-50 mm
Material:
Nylon
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Stück x:
4
Verpackungsart:
Beutel
-:
Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) | Polystyrolplatten | Hartschaumplatten | Holzfaserdämmplatten (Vorbohren: 13mm) | Heraklithplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Isolierdübel, Putzdübel, WDVS, Wärmedämm-Verbundsysstem, IPL, IPLDS, Wärmebrücke, Spezialdübel, Schneckendübel, Regenfallrohr, Stockschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,73*
100
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 4,73*
1
€ 5,90*
ab € 3,2935*
€ 4,7335*
Lager 9YQ7S
128
4
€ 4,95*
ab € 3,295*
€ 4,745*
7 Tage
96
4
€ 4,95*
ab € 3,418*
€ 4,888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,745*
€ 5,64655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,505*
€ 5,36095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,355*
€ 5,18245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,255*
€ 5,06345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,975*
€ 4,73025
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,295*
€ 3,92105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 18,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
960IPL
ab € 0,4328*
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
9AN80IPS
ab € 0,4812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.