Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kit Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6328804
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-ABEO
EAN/GTIN:
     8592978279554
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Mit dem Dell DisplayPort-zu-DVI-Adapter (Single Link) können Sie Videoinhalte von Ihrem Desktop-PC oder Notebook auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit DVI (Single-Link)-Eingang darstellen. Der benutzerfreundliche Adapter unterstützt eine maximale Videoauflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln und sorgt für eine hervorragende Bildqualität. So können Sie Filme auf einem Heimkino-Projektor genießen, Ihren Desktop-PC spiegeln, um eine erweiterte Workstation zu erhalten, und in der Schule oder auf der Arbeit Präsentationen vorführen.
Dell Kit - Videoadapter - DisplayPort zu DVI (Single Link) - für Latitude E7240; OptiPlex 30XX, 50XX, 5480, 70XX, 74XX, 77XX; Precision 34XX, 3640; XPS 15
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Videoadapter
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort
Stecker (zweites Ende)
DVI (Single Link)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude E7240, E7250, E7440, E7450 ¦ Dell OptiPlex 3020, 3040, 3080, 3090, 3240, 5040, 5080, 5480 All In One, 7020, 7040, 7071, 7080, 7440, 7480 All In One, 7770 All In One, 7780 All In One, 9010, 9020 ¦ Dell Precision 3431, 3440 Small Form Factor, 3640 Tower, 7510, 7710, M2800, M3800, M4800, M6800, R5500, R7610, T1700, T3600, T3610, T5600, T5610, T7600, T7610 ¦ Dell Precision Tower 3420, 3620, 5810, 7810, 7910 ¦ Dell Vostro 3558 ¦ Dell XPS 11 (9P33), 12 (9Q33), 13 (9333), 13 (9343), 13 (L321X), 13 (L322X), 14 (L401X), 14 (L421X), 15 (9530), 15 (L501X), 15 (L502X), 15 (L521X), 15z (L511z), 17 (L701X), 17 (L702X)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
0CKN9
ab € 586,73*
Zubehör
Dell
9F5WY
ab € 571,38*
Zubehör
Dell
NJ2N3
ab € 450,94*
Zubehör
Dell
PW1FF
ab € 329,83*
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 369,06*
Zubehör
Dell
4KXC5
ab € 393,39*
Zubehör
Dell
DX8XJ
ab € 468,52*
Zubehör
Dell
W7W31
ab € 614,65*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 565,36*
Zubehör
Dell
1F2RX
ab € 523,24*
Zubehör
Dell
74KJF
ab € 522,44*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 405,46*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 454,30*
Zubehör
Dell
4MTYP
ab € 580,79*
Zubehör
Dell
TVMKX
ab € 713,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.