Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canovate Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6512836
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     D42S68B
EAN/GTIN:
     8698800000164
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Canovate - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
203.3 cm
Gewicht
106 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
50.3 cm x 75 cm x 187.3 cm
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, Schwenkgriff
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Kennzeichnung
UL, RoHS, GOST-R
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,83*
€ 709,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,79*
€ 687,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 575,56*
€ 684,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,87*
€ 669,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 560,69*
€ 667,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,37*
€ 656,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,49*
€ 608,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D16S68B
ab € 398,86*
Sonstiges
LogiLink
D16S68G
ab € 403,20*
Sonstiges
LogiLink
D22S68B
ab € 410,15*
Sonstiges
LogiLink
D22S68G
ab € 417,40*
Sonstiges
LogiLink
D32S68B
ab € 459,23*
Sonstiges
LogiLink
D32S68G
ab € 469,00*
Sonstiges
LogiLink
D42S68G
ab € 500,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.