Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO C7Z170-OCE Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6634491
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-C7Z170-OCE-O
EAN/GTIN:
     0672042199914
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO C7Z170-OCE - Motherboard - ATX - LGA1151 Socket - Z170 Chipsatz - USB 3.0, USB 3.1, USB-C - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Chipsatz
Intel Z170
Prozessorsockel
LGA1151 Socket
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7 (TDP max. 160 Watt)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Software inbegriffen
SuperDoctor 5
Kennzeichnung
ACPI 5.0
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Verpackung
Retail
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC1150
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210-AT / I219V
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Unterstützter RAM
Max. Größe
64 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
3300 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 3 x PCIe 3.0 x16 (x16, x0, x16 oder x16, x8, x8 Modi) ¦ 2 x PCIe 3.0 x4 (1x-Modus)
Speicherschnittstellen
SATA-600 / PCIe -anschlussstellen: 6 x 7-poliges Serial ATA, 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Audio Line-Out (Side Surround) - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x TOSLINK
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.1 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.0 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,32*
€ 434,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,08*
€ 433,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7B250-CB-MK-O
ab € 109,79*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7B250-CB-ML-O
ab € 117,53*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7H270-CG-ML-O
ab € 138,03*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Q270-CB-ML-O
ab € 162,27*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z170-SQ-O
ab € 218,34*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z270-CG-L-O
ab € 195,02*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z270-CG-M-O
ab € 201,61*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z370-CG-IW-O
ab € 224,66*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z370-CG-L-O
ab € 202,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.