Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X11SAE-F Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6669288
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SAE-F-O
EAN/GTIN:
     0672042204779
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO X11SAE-F - Motherboard - ATX - LGA1151 Socket - C236 Chipsatz - USB 3.0, USB 3.1 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Kompatibilität
Intel vPro
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
Core i5, Core i3, Core i7, Xeon E3-1200 v5 series (TDP max. 95 Watt)
Chipsatz
Intel C236
Prozessorsockel
LGA1151 Socket
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
22.4 cm
Software inbegriffen
SuperDoctor 5
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC888S
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
APM 1.2-Unterstützung, Flash-Virenschutz, Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), DMI 2.3-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 4.0-Unterstützung, SMBIOS 2.7.1-Unterstützung, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Tastatur-Wakeup, RTC-Wake-Up (Real-Time Clock)
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I210-AT / I219LM
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Max. Größe
64 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.1 ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Side Surround) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x TOSLINK
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 2 x PCIe 3.0 x16 (dual x8-Modus; einzelne Karte: x16-Modus) ¦ 2 x PCIe 3.0 x1 ¦ 2 x PCI
Speicherschnittstellen
SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 8 x 7pin SATA, 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interne Schnittstellen
2 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.0 - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,93*
€ 359,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,17*
€ 358,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,14*
€ 313,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
MCP-260-00063-1N
ab € 6,16*
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0044L
ab € 1,29*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SAE-O
ab € 228,76*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SRA-F-O
ab € 323,03*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SAE-O
ab € 234,12*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SAE-M-O
ab € 194,70*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SRA-F-O
ab € 342,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.