Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7099817
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7709.135
EAN/GTIN:
     4028177324183
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageschienen, C-Profilschiene, Wandbefestigungshalter. Schutzart IP 55.
Rittal DK - Schrank - geeignet für Wandmontage - RAL 7035, RAL 7015 - 9U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
47.3 cm
Höhe
47.8 cm
Farbe
RAL 7035, RAL 7015
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,53*
€ 608,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,64*
€ 602,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,10*
€ 602,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,22*
€ 585,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,76*
€ 570,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,61*
€ 545,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,61*
Zubehör
Rittal
7705235
ab € 21,84*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 22,83*
Zubehör
Rittal
7705035
ab € 32,61*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 97,69*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,17*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,36*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,63*
Zubehör
Rittal
7705120
ab € 29,17*
Zubehör
Rittal
7705110
ab € 29,30*
Zubehör
Rittal
7257200
ab € 24,52*
Zubehör
Rittal
8611200
ab € 8,76*
Zubehör
Rittal
8611190
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.