Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mStand 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7117644
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10074
EAN/GTIN:
     0891607000766
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der für alle Laptops geeignete mStand hilft Ihnen, jeden Tag bequem und sicher zu arbeiten, indem er Ihren Laptop auf die gleiche ergonomische Höhe wie den externen Bildschirm anhebt. mStand ist aus einem einzigen massiven Stück Aluminium gefertigt. mStand verwandelt Ihren Laptop in eine stabile und elegante Workstation.
Rain Design mStand 360 - Notebook-Ständer - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Breite
25.3 cm
Tiefe
26.2 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
1.63 kg
Farbe
Space-grau
Oberfläche
Eloxiert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kabel - Organizer
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,80*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,27*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,77*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 31,64*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,83*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 60,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.