Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO C7Z270-CG-M Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7217874
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-C7Z270-CG-M-O
EAN/GTIN:
     0672042265114
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO C7Z270-CG-M - Motherboard - micro ATX - LGA1151 Socket - Z270 Chipsatz - USB 3.0, USB 3.1, USB-C - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Chipsatz
Intel Z270
Prozessorsockel
LGA1151 Socket
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7 (unterstützt 6. und 7. Generation Intel Core i3 / i5 / i7 / Pentium / Celeron, Maximum TDP 120 Watt)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
E/A-Rückabdeckung
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel ¦ 1 x SLI-Bridge
Kennzeichnung
RoHS
Breite
24.38 cm
Tiefe
24.38 cm
Verpackung
Retail
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC1150
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I219V
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Unterstützter RAM
Max. Größe
64 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
3733 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 2 x PCIe 3.0 x16 (dual x8-Modus; einzelne Karte: x16-Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x4
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1
Schnittstellen
1 x USB 3.1 ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Side Surround) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x TOSLINK ¦ 6 x USB 3.0 ¦ 1 x DVI-D
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7B250-CB-ML-O
ab € 117,53*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7H270-CG-ML-O
ab € 138,03*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Q270-CB-ML-O
ab € 162,27*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z170-OCE-O
ab € 315,88*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z170-SQ-O
ab € 218,34*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z270-CG-L-O
ab € 195,02*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z370-CG-IW-O
ab € 224,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.