Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well PB-360 series PB-360P-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7295750
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-360P-24
EAN/GTIN:
     4021087006682
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Mean Well PB-360 series PB-360P-24 - Batterieladegerät - Wechselstrom 115/230 V - 360 Watt - PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Batterieladegerät - Power Factor Correction (PFC) - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung
TUV, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60335-2-29
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 115/230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 90-264 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
28.8 V
Elektrischer Strom max.
12.5 A
Leistungskapazität
360 Watt
Effizienz
86%
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.3 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
4.85 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 18 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008230
ab € 5,09*
Sonstiges
Hawa
1008243
ab € 4,77*
Sonstiges
Hawa
1008245
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.