Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton SBPEFR4


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1886-M0131087
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-43101
EAN/GTIN:
     5022660548970
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hellermann Tyton SBPEFR4 - Binderücken - Schwarz - 30 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Binderücken
Länge
30 m
Produktmaterial
Polyethylen
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwer entflammbar
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-60 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
420
30
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,62536*
€ 0,86536*
30
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,627*
€ 0,877*
19 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,6397*
€ 0,8897*
14 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,96*
30
pro Meter
€ 3,90*
ab € 0,70967*
€ 0,97967*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 0,86536*
€ 1,02978
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,81536*
€ 0,97028
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,78536*
€ 0,93458
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,72536*
€ 0,86318
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,62536*
€ 0,74418
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 25,9608* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.