Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multi-Card Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8051721
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181018
EAN/GTIN:
     4047443361684
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Hama Multi-Card Reader - Kartenleser (CF I, MS, SD, MS Duo, MS PRO Duo, microSD, SDHC, microSDHC, MS PRO-HG Duo, SDXC, microSDXC) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.03 cm
Tiefe
0.9 cm
Höhe
5.03 cm
Gewicht
62 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kartenleser - extern
Besonderheiten
Stromversorgung über USB
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, Memory Stick, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, microSD, SDHC-Speicherkarte, microSDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, SDXC-Speicherkarte, microSDXC
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Zubehör im Lieferumfang
USB 3.0-Kabel
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 9-poliger USB Typ A
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 220 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00091092
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00181056
ab € 4,42*
Ähnlich
Hama
00124194
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama
00123900
ab € 8,60*
Ähnlich
Hama
00124156
ab € 8,12*
Ähnlich
Hama
00124022
ab € 7,89*
Ähnlich
Hama
00181017
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00200129
ab € 11,21*
Ähnlich
Rapoo
00217694
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.