Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit USB
>
Artikel
Bachmann DESK 2 ALU BLACK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8094404
Hersteller:
Bachmann
Herst.-Nr.:
937.111
EAN/GTIN:
4057298058585
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Bachmann DESK 2 ALU Black ist eine Steckdosen Leiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Home-Office, in Besprechungsräumen, im Büro oder für das Desk-Sharing konzipiert. Die Mehrfachsteckdose ist aus Aluminium gefertigt und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Anschlüsse werden an die normierten Modulfenster geschraubt und können einfach umgerüstet werden. Bachmann DESK 2 ALU Black wird platzsparend mit Aluminium-Haltewinkeln an der Tischplatte befestigt, Leitungen werden hinter der Sichtblende geführt. Die Gestaltung ist schlicht und klar, die verarbeiteten Materialien sind hochwertig und langlebig. Die Mehrfachsteckdose DESK 2 ist mit 1 Schutzkontaktsteckdose und 1 USB Charger ausgestattet.
Bachmann DESK 2 ALU BLACK - Steckdosenleiste - Wechselstrom 250 V - Eingabe, Eingang GST18i3 - Ausgangsanschlüsse: 2 (2 x USB, 2 x CEE 7/3) - 20 cm Schnur - Grau, Schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, Schwarz, RAL 9005
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
20 cm
Verschiedenes
Besonderheiten
Geschlossen, Steckdose 35° gedreht, Kindersicherung, 1 kundenspezifisches Modul
Enthaltene Kabel
Stromkabel 20 cm
Zubehör im Lieferumfang
Tischhalterung
Kennzeichnung
DIN 49440, IP20, VDE 0620-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x power CEE 7/3 ¦ 2 x 4-polig USB Typ A - 5 V 3.1 A
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Spannungsversorgung GST18i3
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.87 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
8.8 cm
... >
DCI
>
Systeme
>
USV & Stromversorgungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
Steckdosenleiste mit USB
,
mehrfachsteckdosen schwarz bachmann
,
schuko-steckdose
,
schutzkontakt-steckdose bachmann
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAT6 Kupplung / Buchse Buchse METZ CONNECT E-DAT 1309AO-1
Bachmann
940.044
ab € 13,43*
Zubehör
CAT6 Kupplung / Buchse Buchse ungeschirmt
Bachmann
940.112
ab € 10,52*
Zubehör
CAT6A Kupplung / Buchse Buchse geschirmt
Bachmann
940.083
ab € 11,49*
Zubehör
CAT6A RJ45 Buchse TKM Keystone Selbstanschluss
Bachmann
918.035
ab € 8,43*
Zubehör
Custom Modul VGA, Klinke, HDMI
Bachmann
917.226
ab € 77,30*
Zubehör
Gerätezuleitung CEE7/7 GST18 1,5m
Bachmann
375.000
ab € 6,12*
Zubehör
Gerätezuleitung CEE7/7 GST18 2 ,m
Bachmann
375.075
ab € 6,87*
Zubehör
Gerätezuleitung CEE7/7 GST18 5 ,m
Bachmann
375.007
ab € 10,94*
Zubehör
Gerätezuleitung GST18/CEE7/7 3,m
Bachmann
375.003
ab € 8,11*
Zubehör
HDMI Keystone Modul Buchse Buchse schwarz
Bachmann
918.041
ab € 18,05*
Zubehör
Keystone LWL - LC Duplex Kupplung
Bachmann
918.071
ab € 27,16*
Zubehör
Keystone Mini-Displayport 0,5m Stecker
Bachmann
917.214
ab € 27,63*
Zubehör
Miniklinke 3,5mm Keystone sw
Bachmann
917.157
ab € 11,40*
Zubehör
Rahmen 1xKeystone
Bachmann
917.001
ab € 1,15*
Zubehör
Rahmen 1xKeystone weiss verpackt
Bachmann
917.159
ab € 1,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen