Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LandingZone Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8575535
Hersteller:
     InfiniWing
Herst.-Nr.:
     LZ023E
EAN/GTIN:
     0854333004859
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
LandingZone - Dockingstation - USB-C - 2 x HDMI - GigE - 96 Watt - Großbritannien, Europäische Union - für Apple MacBook Air (Anfang 2020, Ende 2018, Mitte 2019)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
39.4 cm
Tiefe
7.62 cm
Höhe
4.45 cm
Gewicht
391 g
Lokalisierung
Großbritannien, Europäische Union
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 4K Ultra HD, 3-farbige LED-Anzeige
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
96 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Video
Details zur max. Auflösung
3840 x 2160 - 60 Hz (nur HDMI1) ¦ 3840 x 2160 - 30 Hz (nur HDMI2)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple MacBook Air (Anfang 2020, Ende 2018, Mitte 2019)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Schnittstellen
3 x USB-C 3.1 - 24 pin USB-C ¦ 2 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB 3.1 with High Speed Charging - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,53*
€ 295,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,93*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,62*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,11*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,90*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,89*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.