Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rack-Panel/Schiebemontage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8584666
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     27230-172
EAN/GTIN:
     4036088098291
Suchbegriffe:
19 Zoll Rasterholm
19 Zoll Rasterleiste
19 Zoll Rasterprofil
19" Rasterholm
Schroff - Rack-Panel/Schiebemontage - RAL 7021, Black Gray - 6U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 7021, Black Gray
Produkttyp
Rack-Panel/Schiebemontage
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Max. Ladegewicht
400 kg
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 11,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,48*
€ 38,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,02*
€ 38,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,06*
€ 35,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,19*
€ 34,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,12*
€ 33,46
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,36*
€ 27,80
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
27230171
ab € 35,25*
Zubehör
nVent
27230-106
ab € 19,52*
Zubehör
nVent
27230-167
ab € 27,42*
Zubehör
nVent
27230-170
ab € 34,16*
Zubehör
Schroff
27230105
ab € 18,21*
Zubehör
Schroff
27230102
ab € 5,81*
Zubehör
Schroff
27230103
ab € 12,97*
Zubehör
Schroff
27230104
ab € 7,32*
Zubehör
Schroff
27230169
ab € 32,79*
Zubehör
Schroff
27230168
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.