| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8614670 Herst.-Nr.: 12-2005 EAN/GTIN: 0811370023229 |
| |
|
| | |
| Twelve South BookArc - Notebook-Ständer - Space-grau - für Apple MacBook Pro (Anfang 2020) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Notebook-Ständer | | Breite | 9.14 cm | | Tiefe | 21.48 cm | | Höhe | 5.58 cm | | Gewicht | 158 g | | Farbe | Space-grau | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple MacBook Pro (Anfang 2020) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, notebookständer 13 zoll, notebook halterung |
| | |
| |