Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rack-Panel/Schiebemontage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8615041
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     27230178
EAN/GTIN:
     4036088098475
Suchbegriffe:
19 Zoll Rasterholm
19 Zoll Rasterleiste
19 Zoll Rasterprofil
19" Rasterholm
Schroff - Rack-Panel/Schiebemontage - Grau, Schwarz, RAL 7021 - 34U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Panel/Schiebemontage
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
34U
Höhe
151.2 cm
Max. Ladegewicht
400 kg
Farbe
Grau, Schwarz, RAL 7021
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Für Schrankhöhe 156.7 cm
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 17,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,11*
€ 57,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,07*
€ 56,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,99*
€ 53,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,82*
€ 50,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,32*
€ 50,36
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,70*
€ 42,48
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
27230171
ab € 35,28*
Zubehör
nVent
27230-106
ab € 19,52*
Zubehör
nVent
27230-167
ab € 27,31*
Zubehör
nVent
27230-170
ab € 33,97*
Zubehör
Schroff
27230105
ab € 18,14*
Zubehör
Schroff
27230102
ab € 11,51*
Zubehör
Schroff
27230103
ab € 12,15*
Zubehör
Schroff
27230104
ab € 15,07*
Zubehör
Schroff
27230169
ab € 32,57*
Zubehör
Schroff
27230168
ab € 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.