Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRO B660M-C D4-CSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8762907
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB19B0-M0EAYC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASUS Pro Business-Mainboards bieten erweiterte Funktionen für einen reibungslosen IT-Betrieb, darunter umfassenden Systemschutz, Stabilität und Zuverlässigkeit rund um die Uhr sowie eine verbesserte Management-Suite für eine einfachere Anpassung. ASUS bietet einen erstklassigen Kundendienst und garantierte Langzeitverfügbarkeit, um Ihre Investition über den gesamten Produktlebenszyklus zu maximieren und eine hochwertige, TCO-optimierte Lösung für Ihre geschäftlichen Computeranforderungen zu bieten.
ASUS PRO B660M-C D4-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B660 Chipsatz - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Chipsatz
Intel B660
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
24.4 cm
Tiefe
24.4 cm
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand, 2 x M.2 Schrauben
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC897
Besonderheiten
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
Jack Retasking, ASUS EZ DIY, Audio Jack-Erkennungstechnologie, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, Preboot eXecution Environment (PXE), Überstromschutz, LANGuard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS OptiMem, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit, TPM IC Onboard, ASUS Control Center Express (ACC Express), Q-LED Core
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5000 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x PS/2-Maus
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
RAID-Merkmale
Intel Rapid Storage Technology
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 2 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x Parallel - Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 72,67*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 167,86*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,47*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,34*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,45*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 65,90*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,31*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,00*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 320,04*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 345,73*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 224,70*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 480,19*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 626,83*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 833,51*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 152,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.