Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8792618
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX 5311.116
EAN/GTIN:
     4064575355848
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rittal VX IT - Schrank Netzwerkschrank - Silber, RAL 7035, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Produktmaterial
Aluminium, Stahl
Packungsinhalt
Griff, Gelenke, Fronttür, Rücktür, Dach, 25 Schrauben, Rahmen, 12 x 19" Befestigungselemente, Distanzstücke (50 mm)
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
80 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
200 cm
Gewicht
101 kg
Farbe
Silber, RAL 7035, RAL 9005
Oberfläche
Lackiert, Pulverbeschichtung, eloxiert, im Tauchverfahren grundiert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschließbare Türen, perforierte Tür (85 %), Vordertür mit 180°-Scharnier, Belüftete Türen
Kennzeichnung
UL 2416
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.186,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,93*
€ 1.544,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,07*
€ 1.537,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,46*
€ 1.491,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,14*
€ 1.454,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,55*
€ 1.411,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,61*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,825*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,58*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 23,57*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 28,67*
Zubehör
Rittal
5501695
ab € 58,96*
Zubehör
Rittal
5501705
ab € 70,74*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 12,69*
Zubehör
Rittal
5501440
ab € 27,39*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 52,04*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 38,98*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 24,41*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,698*
Zubehör
Rittal
5302120
ab € 80,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.