Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8796943
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX 5308.813
EAN/GTIN:
     4028177945050
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rittal VX IT - Schrank Netzwerkschrank - with vented door, with 482.6 mm (19") mounting angles dynamic - RAL 7035, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
200 cm
Gewicht
83.6 kg
Farbe
RAL 7035, RAL 9005
Produkttyp
Schrank - with vented door, with 482.6 mm (19") mounting angles dynamic
Produktmaterial
Aluminium, Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Spray, Pulverbeschichtung, im Tauchverfahren grundiert
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vordertür mit Lüftungsschlitzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.206,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,80*
€ 1.578,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,93*
€ 1.570,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,39*
€ 1.522,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,94*
€ 1.483,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,23*
€ 1.435,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7151005
ab € 12,535*
Zubehör
Rittal
7152005
ab € 13,18*
Zubehör
Rittal
7153005
ab € 14,55*
Zubehör
Rittal
7156005
ab € 21,865*
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,24*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,61*
Zubehör
Rittal
2094400
ab € 19,54*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,825*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 115,50*
Zubehör
Rittal
2094500
ab € 11,54*
Zubehör
Rittal
2092200
ab € 0,2318*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,58*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 23,57*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 28,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.