| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8847075 Herst.-Nr.: 17.99.0097 EAN/GTIN: 7630049681309 |
| |
|
| | |
| VALUE - Notebook- / Tablet-Ständer - 35.6 cm (14") - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 40 cm | | Tiefe | 30 cm | | Höhe | 8 cm | | Farbe | Grau | | Produkttyp | Notebook- / Tablet-Ständer | | Produktmaterial | MDF, ABS-Kunststoff, Schaumstoffpolsterung, PU-Beschichtung, Liene | | Notebook-Kompatibilität | 35.6 cm (14") | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 30 cm x 43 cm x 8 cm / 1 kg | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Griff, integriertes Polster, rutschfeste Oberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, handyhalterung auto, notebook halterung |
| | |
| |