Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-2229-00P
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00F1-M0UAY1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 2011
CPU Lüfter Sockel 2066
CPU Lüfter Sockel TR4
Wasserkühlung
Die ROG Strix LC II 360 ARGB AIO ist die perfekte Wahl für RGB-Enthusiasten. Mit der Performance, den Features und dem Style, den du von ROG erwartest, werden die Strix-LC-RGB-Kühler zu einem unverzichtbaren Teil deines Gaming-Systems.
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 360 mm - (für: LGA1156, LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, LGA1200, LGA1152, LGA1700) - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
1-auf-3-Lüftersplitter, 3 120mm ROG A-RGB Fans, 1-auf-4 ARGB-Splitter, ROG-Sticker
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), voraufgetragene Wärmeleitpaste, Gummischläuche (380 mm), ARGB fans, ASUS Aura Sync, beleuchtetes ROG-Logo, Asetek Pumpe der 7. Generation
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
800 - 2500 U/min
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, LGA1200 Socket, LGA1152 Socket, LGA1700 Socket
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel
37.6 dBA
Luftstrom
137.5 m³/h (80,95 CFM)
Luftdruck
5 mm
Kühlerabmessungen
394 mm x 121 mm x 27 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 147,93*
€ 152,95*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 174,20*
€ 178,19*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 177,89*
€ 181,82*
19 Tage
12
pro Stück
€ 2,00*
ab € 179,25*
€ 183,15*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 179,51*
€ 183,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,31*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 167,97*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 68,97*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,40*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,86*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 65,81*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,91*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 182,29*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 315,00*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 345,44*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 228,02*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 480,42*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 626,35*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 825,32*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 151,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.