Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 25 Basic Baying Enclosure System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8999250
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX 8605.000
EAN/GTIN:
     4028177813724
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Der Standard im Schaltschrankbau: Schrankrahmen mit ein oder zwei Fronttüren, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, geteilten Bodenblechen. Perfekt geeignet für einen effizienten Schrankausbau.
Rittal VX 25 Basic Baying Enclosure System - Schrank Netzwerkschrank - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
200 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Oberfläche
Strukturierter Pulverlack, im Tauchverfahren grundiert
Packungsinhalt
Fronttür, Montageplatte, Dach, Rückwand, Scharnier, Durchführungsplatte, Verschluss-Einsatz mit 3-mm-Doppelbart, Gehäuserahmen, 2 gelochte Schienen
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP55-Schutz, Schutzart NEMA 12, IK09 impact rating
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,12*
€ 661,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,49*
€ 661,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,73*
€ 644,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,43*
€ 625,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,88*
€ 581,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8800855
ab € 9,91*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,94*
Zubehör
Rittal
4944000
ab € 7,61834*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 34,15*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,57*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 32,80*
Zubehör
Rittal
2493500
ab € 33,11*
Zubehör
Rittal
4591700
ab € 46,71*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,42*
Zubehör
Rittal
4116000
ab € 19,86*
Zubehör
Rittal
2383060
ab € 61,17*
Zubehör
Rittal
2424100
ab € 17,43*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,62*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.