Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9008893
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX 5311.816
EAN/GTIN:
     4028177945234
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Das Rittal VX IT-Netzwerk-/Server-Rack ist für moderne IT-Umgebungen konzipiert und verfügt über belüftete Türen für eine effiziente Luftzirkulation, damit die Geräte auch bei hoher Belastung kühl bleiben. Gefertigt aus langlebigen Materialien wie Aluminium und Stahl und veredelt mit Eloxierung, Tauchlackierung und Pulverbeschichtung, ist dieses Rack robust mit einem eleganten Aussehen, das in jede professionelle Umgebung passt. Das Paket enthält alle notwendigen Komponenten für einen einfachen Aufbau, darunter Befestigungselemente, Schrauben, einen Gehäuserahmen und mehr. Es entspricht mehreren Normen und gewährleistet so Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit einer Kapazität von 42 Rack-Einheiten bietet es reichlich Platz für Netzwerk- oder Servergeräte und ist damit eine gute Wahl für Unternehmen, die eine strukturierte und effiziente IT-Infrastruktur aufbauen wollen.
Rittal VX IT - Schrank Netzwerkschrank - mit belüfteter Tür, mit 482,6 mm (19") Profilschienen dynamic - Silber, RAL 7035, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank - mit belüfteter Tür, mit 482,6 mm (19") Profilschienen dynamic
Regaltyp
Netzwerkschrank
Produktmaterial
Aluminium, Stahl
Packungsinhalt
Sperrgriffe, Abstandshalter, Fronttür, Dach, 25 Schrauben, belüftete Hintertür mit Belüftung, Montagewinkel, Gehäuserahmen, 12 x 19" Befestigungselemente
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
80 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
200 cm
Gewicht
112 kg
Farbe
Silber, RAL 7035, RAL 9005
Oberfläche
Pulverbeschichtung, eloxiert, im Tauchverfahren grundiert, Spritzlackierung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vordertür mit Lüftungsschlitzen
Kennzeichnung
UL, cUL, UL 2416, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950, ETIM 7.0, ECLASS 8.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.260,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,97*
€ 1.702,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,78*
€ 1.693,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,32*
€ 1.622,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,64*
€ 1.570,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,03*
€ 1.499,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7151005
ab € 12,535*
Zubehör
Rittal
7152005
ab € 13,18*
Zubehör
Rittal
7153005
ab € 14,55*
Zubehör
Rittal
7156005
ab € 21,865*
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,24*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,61*
Zubehör
Rittal
2094400
ab € 19,54*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,825*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 115,50*
Zubehör
Rittal
2094500
ab € 11,54*
Zubehör
Rittal
2092200
ab € 0,2318*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,58*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 23,57*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 28,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.