Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46456355 Herst.-Nr.: 2749600-511 EAN/GTIN: 4011170084901 |
| |
|
| | |
| Der ReinerSCT timeCard Premium-Transponder MIFARE DESFire EV3 erfüllt die strengen Anforderungen der Common Criteria EAL5+ und bietet eine sichere Lösung für das Zutrittsmanagement. Seine robuste Schutzart IP65 und sein wasserdichtes Design stellen sicher, dass er in einer Vielzahl von Umgebungen, von Firmenbüros bis hin zu Außenanlagen, zuverlässig funktioniert. Darüber hinaus gewährleistet die Konformität mit den Normen ISO/IEC 14443 und ISO/IEC 14443 1-4 Typ-A die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Zutrittskontrollsystemen. Ganz gleich, ob Sie Ihre Sicherheitsmaßnahmen erweitern oder ein neues Zutrittskontrollsystem einführen möchten, der ReinerSCT timeCard Premium Transponder ist eine vielseitige und sichere Option. timeCard Premium transponder MIFARE DESFire EV3 - RFID-Tag - mattschwarz (Packung mit 5) Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 43.4 mm | | Farbe | Mattschwarz | | Produkttyp | RFID-Tag | | Durchmesser | 35 mm | | Dicke | 0.1 mm | | Packungsmenge | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | IP65-Schutz, Frequenz 13,56 MHz, water-proof | | Kennzeichnung | Common Criteria EAL5+, ISO/IEC 14443, ISO/IEC 14443 1-4 Type A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 61,09* | € 77,92* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 61,09* | € 77,92* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 61,09* | € 77,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 61,09* | € 77,92* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,15* | € 78,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|