Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo I-Series 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9387464
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E708953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc
Entdecken Sie die Elo I-Serie 3, einen vielseitigen All-in-One-Personalcomputer, der interaktive Erlebnisse in jeder professionellen Umgebung ermöglicht. Der 10-Punkt-Multitouch-Bildschirm mit TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP)-Technologie sorgt für eine reaktionsschnelle und intuitive Benutzeroberfläche. Das Herzstück dieses Geräts wird von einem Intel Core i3-Prozessor angetrieben, der auch bei anspruchsvollen Anwendungen eine reibungslose Leistung gewährleistet. Die Elo I-Serie 3 ist nicht nur leistungsfähig, sondern auch praktisch konzipiert. Sie verfügt über eine Reihe von Konnektivitätsoptionen, darunter Gigabit Ethernet und Bluetooth 5.2, wodurch sie sich leicht in jedes Netzwerk oder jede Einrichtung integrieren lässt. Sicherheit steht an erster Stelle: Der Trusted Platform Module (TPM 2.0) Sicherheitschip sorgt für den nötigen Datenschutz. Darüber hinaus ist das schlanke All-in-One-Design nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch langlebig und damit eine kluge Investition für jedes Unternehmen. Mit der ENERGY STAR-Zertifizierung ist es eine energieeffiziente Wahl, die zur Senkung der Betriebskosten beiträgt.
Elo I-Series 3 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i3 i3-1215UL / 1.2 GHz - RAM 8 GB - SSD 128 GB - NVMe - UHD Graphics - 1GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - Win 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - Monitor: LED 43.18 cm (17") 1280 x 1024 (SXGA) @ 60 Hz Touchscreen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Region: weltweit
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Kabel RJ-50 zu DB-9
Zubehör im Lieferumfang
Ständer, Montageschraube, Kabelbinder
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, cUL, CB, MIC, ANATEL, RCM, CoC, Mexico NOM, UKCA, Argentina S-Mark
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
100 x 100 mm, VESA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
34 Watt
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
180 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Cache-Speicher
Installierte Größe
10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Monitor
Diagonalabmessung
43.18 cm (17")
Seitenverhältnis des Bildes
5:4
Monitortyp
LED
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
25 ms
Monitormerkmale
Blendfreie, Zero-Bezel Design, PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive), 16,7 Millionen Farbtiefe
Native Auflösung
1280 x 1024 (SXGA)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.34 cm
Tiefe
20.56 cm
Höhe
37.12 cm
Gewicht
9.6 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
52.9 cm
Transporttiefe
31.5 cm
Transporthöhe
53.9 cm
Transportgewicht
12.4 kg
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.2 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology 2
CPU
Intel Core i3 (12. Gen.) i3-1215UL
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz (P-Kern) / 2.5 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
PCI Express
Kapazität
1 x 128 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
SSD-Leistung
80 TB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 4 x USB - micro-USB ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 2 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x serial - RJ-50 (mit Spannungsversorgung) ¦ 1 x Kassenschublade (12V/24 V) ¦ 1 x DisplayPort/USB-C 3.0 (Laden mit 27 Watt)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.613,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,99*
€ 2.102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.765,85*
€ 2.101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,84*
€ 2.028,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.661,57*
€ 1.977,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,56*
€ 1.920,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 35,66*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 101,43*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 62,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 52,33*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 158,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 130,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 194,44*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E797162
ab € 91,34*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 181,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E819795
ab € 94,33*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 116,66*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.