Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook CF-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9497068
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-33UZ02BB4
EAN/GTIN:
     5025232966585
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das vollrobuste 12" Toughbook CF-33 ist ein unerreicht flexibler und leistungsstarker mobiler Begleiter. Besonders Servicetechniker von Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen sowie Polizei oder Rettungsdienste profitieren von der Vielseitigkeit beim mobilen Arbeiten.
Panasonic Toughbook CF-33 - Robust - Tablet - Intel Core i5 1245U / 1.6 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 30.5 cm (12") Touchscreen 2160 x 1440 (QHD) - Wi-Fi 6E - 4G LTE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur - robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, stoßfest, verstärkte Verriegelungs-Port-Abdeckungen, Hot-Swap-fähiger Akku, NIST BIOS, BIOS Absolute Persistence, solarstrahlungsfest, widerstandsfähig gegen Sand, Regenschutz, vibrationsresistent, Staubschutz, beständig gegen hohe/niedrige Temperaturen, herausnehmbarer Akku, Intel Hardware Shield
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff, Magnesiumlegierung, Elastomer
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Stromadapter, Halteschnur für Eingabestift
Kennzeichnung
MIL-STD-461F, IP65, IP55, MIL-STD 810H
Integrierte Optionen
SSD Heizer
Mit Dock kompatibel
Ja
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Panasonic Recovery Partition
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
2
Kapazität
2050 mAh
Betriebszeit
Bis zu 6.5 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Duale Durchgangsantenne
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Drahtlos
Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.54 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.7 cm x 24.4 cm x 2.29 cm
Navigation
Empfänger
GPS
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology, Intel vPro Technology, Intel Smart Cache
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1.6 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Autofokus, IR-Kamera, Windows Hello, Kameraabdeckung, Triple LED-Blitz
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - 1080p (vorne)
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Max. unterstützte Monitore
4 externe(r) Monitor(e)
Eingang
Typ
Digitalisierer
Leistungsmerkmale
Integrierter Halter für Eingabestift
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
Nano-SIM-Karte
Schnittstellendetails
Dock ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ LAN (RJ-45) ¦ Audio Line-in/out
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
LTE
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Generierung
4G
Controller
Cinterion MLP31-W
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
11.1 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
30.5 cm (12")
Besonderheiten
Entspiegelt, Direct Bonding-Technologie, Handschuhmodus, regenfühlender Touch-Modus, kapazitiver Touchscreen
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
1200 cd/m²
Auflösung
2160 x 1440 (QHD)
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4X SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.143,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.306,11*
€ 3.934,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.288,30*
€ 3.913,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.203,05*
€ 3.811,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.154,73*
€ 3.754,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.143,47*
€ 3.740,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
739340
ab € 91,71*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 74,94*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,89*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 76,11*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 177,30*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB331U
ab € 339,13*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB332W
ab € 435,07*
Zubehör
Panasonic
CF-VEK331N4P
ab € 816,67*
Zubehör
Panasonic
CF-VEK331NEP
ab € 802,87*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,78*
Zubehör
Panasonic
CF-VNP332U
ab € 46,61*
Zubehör
Panasonic
CF-VNT002U
ab € 9,06*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF34U
ab € 51,62*
Zubehör
Panasonic
CF-VST331U
ab € 46,00*
Zubehör
Panasonic
CF-VST332U
ab € 81,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.