Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON Watercolor Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1349831
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041396
EAN/GTIN:
     0010343831827
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Ein 188g/m mattes Medium auf Papierbasis, wird ausschließlich mit Pigmenttinte benutzt. Mit einer strukturierten Oberfläche, die üblicherweise bei von Künstlern benutzten Aquarellpapieren zu finden ist, lassen sich Kunstbilder optimal auf diesem Papier abbilden und viele Profis schätzen dieses Papier, das sich wirklich wie ein Kunstdruckpapier auf Baumwollbasis anfühlt.
EPSON Watercolor Paper - Matt - Radiant White - Rolle A1 (61,0 cm x 18 m) - 190 g/m² - 1 Rolle(n) Papier mit Aquarellstruktur - für SureColor SC-P10000, P20000, P6000, P7000, P7500, P8000, P9000, P9500, T3200, T5200, T7200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
68.8 cm
Transportgewicht
3.53 kg
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (61,0 cm x 18 m)
Medientyp
Papier mit Aquarellstruktur
Mediengewicht
190 g/m²
Medienfarbe
Radiant White
Merkmale
Schwer
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Color Proofer 10000, 10000CF, 10600, 7500, 7600, 7600S, 9500, 9600 ¦ Epson Stylus Pro 10000, Pro 10000CF, Pro 10600, Pro 11880, Pro 11880 AGFA, Pro 11880 Xerox, Pro 7500, Pro 7500 PS, Pro 7600, Pro 7600 CAD, Pro 7600 Double Matte, Pro 7600 Matte, Pro 7600 Photo, Pro 7700, Pro 7800, Pro 7880, Pro 7890, Pro 7890 AGFA, Pro 7900, Pro 7900 AGFA, Pro 7900 Designer Edition, Pro 9500, Pro 9600, Pro 9600 CAD, Pro 9600 Double Matte, Pro 9600 Matte, Pro 9600 Photo, Pro 9700, Pro 9800, Pro 9800 Xrite Eye One Pro Epson Edition, Pro 9880, Pro 9890, Pro 9890 AGFA, Pro 9900, Proofer 9600 ¦ Epson SureColor SC-P10000, SC-P20000, SC-P6000, SC-P7000, SC-P7000V, SC-P7500, SC-P7500 Spectro, SC-P8000, SC-P9000, SC-P9000V, SC-P9500, SC-P9500 Spectro, SC-T3000, SC-T3000 POS, SC-T3000 w/o stand, SC-T3200, SC-T3200 w/o stand, SC-T3200-PS, SC-T5000, SC-T5000 POS, SC-T5200, SC-T5200D, SC-T5200DMFP, SC-T5200D-PS, SC-T5200MFP, SC-T5200-PS, SC-T7000, SC-T7000 POS, SC-T7200, SC-T7200 MFP, SC-T7200D, SC-T7200D MFP, SC-T7200D-PS, SC-T7200-PS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.355,00*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.092,59*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.227,13*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.542,70*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.085,69*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.635,18*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.245,61*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.775,97*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.792,33*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.493,30*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.915,39*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.908,46*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 2.045,61*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.085,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.