Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Laufwerke
>
DVD Laufwerk intern
>
Artikel
Fujitsu Laufwerk
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-2075190
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
S26361-F3266-L2
EAN/GTIN:
4063872054577
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Fujitsu - Laufwerk - DVD-ROM - 16x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz - für PRIMERGY TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2560 M1, RX350 S7, RX350 S8, SX150 S8 Universal Storage Server, SX350 S8 Universal Storage Server, TX100 S1, TX100 S2, TX100 S3, TX100 S3p, TX1310 M1, TX1330 M1, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX140 S1, TX140 S1p, TX140 S2, TX150 S7, TX150 S8, TX200 S5, TX200 S6, TX200 S7, TX2540 M1, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2, TX300 S5, TX300 S6, TX300 S7, TX300 S8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Datenträgerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe:
Primergy
,
dvd drives ide
,
dvd drives
,
fujitsu dvd laufwerk
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:T1335SC021IN
ab € 1.082,75*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2388G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:T1335SC041IN
ab € 1.468,83*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410T 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC300IN
ab € 2.811,06*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410T 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC310IN
ab € 2.716,62*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC320IN
ab € 2.728,57*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC330IN
ab € 2.702,31*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon® Gold 5415+ 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC340IN
ab € 3.248,35*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon® Gold 5415+ 2,9 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1600 W
Fujitsu
VFY:T2557SC351IN
ab € 4.889,07*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC360IN
ab € 3.110,20*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon® Gold 6334 3,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC380IN
ab € 5.049,78*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon® Gold 6426Y 2,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC370IN
ab € 3.777,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen