Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2102745
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     595-10011
EAN/GTIN:
     5704327548645
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die schwarze Toner mit Hoherkapazität von Dell kann nur mit dem Laserdrucker 5210n / 5310n von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 20.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht.
Dell - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone Use and Return - für Workgroup 5210n, 5310n
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Preistyp
Use and Return
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Patronenmerkmale
Dell Toner Managementsystem
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell Workgroup 5210n, 5310n
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,90*
€ 381,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,06*
€ 380,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,23*
€ 358,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,09*
€ 354,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
593-10218
ab € 252,45*
Zubehör
Dell
595-10010
ab € 210,49*
Zubehör
Dell
595-10008
ab € 244,73*
Zubehör
Dell
595-10012
ab € 503,70*
Zubehör
Dell
595-10013
ab € 422,57*
Zubehör
Dell
593-10358
ab € 160,48*
Zubehör
Dell
595-10000
ab € 223,75*
Zubehör
Dell
595-10005
ab € 342,67*
Zubehör
Pelikan
628572
ab € 70,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.